品番 : EA524AM-32A
品名 : 50x370mm スクレーパー(貫通柄)
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
仕様
| 刃幅 | 50mm | 全長 | 368mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 3.1mm | 四角軸 | 13mm |
| ハンドル材質 | ゴム(樹脂入り) | 材質 | カーボンスチール |
| スクレーパーは錆から保護するために黒色酸化物仕上げをしています。 | |||
| ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。 | |||
| ※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AM-32A 50x370mm スクレーパー(貫通柄) |
| EA524AM-33A 75x432mm スクレーパー(貫通柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
