詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AM-33A

品名 : 75x432mm スクレーパー(貫通柄)

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

刃幅 76mm 全長 431mm
刃厚 3.1mm 四角軸 16mm
ハンドル材質 ゴム(樹脂入り) 材質 カーボンスチール
スクレーパーは錆から保護するために黒色酸化物仕上げをしています。
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0131ページ
バリエーション一覧
EA524AM-32A 50x370mm スクレーパー(貫通柄)
EA524AM-33A 75x432mm スクレーパー(貫通柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top