詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AM-4A

品名 : 38x350mm スクレーパー(貫通柄)

仕様

刃幅 38mm 刃厚 2.0mm
全長 350mm 材質 カーボンスチール
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
スクレーパーは錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています。
追加説明
カタログ価格

5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 10:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0131ページ
バリエーション一覧
EA524AM-1A 13x350mm スクレーパー(貫通柄)
EA524AM-4A 38x350mm スクレーパー(貫通柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top