品番 : EA524AM-1A
品名 : 13x350mm スクレーパー(貫通柄)
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
仕様
| 刃幅 | 13mm | 刃厚 | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | 材質 | カーボンスチール |
| ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。 | |||
| スクレーパーは錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています | |||
| 力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AM-1A 13x350mm スクレーパー(貫通柄) |
| EA524AM-2A 19x350mm スクレーパー(貫通柄) |
| EA524AM-3A 25x350mm スクレーパー(貫通柄) |
| EA524AM-4A 38x350mm スクレーパー(貫通柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
