品番 : EA524AM-3A
品名 : 25x350mm スクレーパー(貫通柄)
仕様
全長 | 350mm | 材質 | カーボンスチール |
---|---|---|---|
刃厚 | 2.0mm | 刃幅 | 25mm |
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。 | |||
スクレーパーは錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 14:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0132ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA524AM-1A 13x350mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-2A 19x350mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-3A 25x350mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-4A 38x350mm スクレーパー(貫通柄) |
拡大