品番 : EA524AN-3
品名 : 19x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード
仕様
| 刃材質 | ステンレス(SUS-420J2) | グリップ | ソフトグリップ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 刃幅 | 19mm |
| 刃長 | 55mm | 刃厚 | 1.5mm |
| 重量 | 72g | 腰の硬さ | 硬 |
| 滑り止め付グリップハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/05/23 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AN-1 13x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AN-2 16x230mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AN-3 19x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AN-4 32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) |
