詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AN-4

品名 : 32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)

手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード

仕様

刃材質 ステンレス(SUS-420J2) グリップ ソフトグリップ
全長 235mm 刃幅 32mm
刃長 95mm 刃厚 1.8mm
重量 161g 腰の硬さ
ハンマーヘッド付
滑り止め付グリップハンドル
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/23 21:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0130ページ
バリエーション一覧
EA524AN-1 13x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
EA524AN-2 16x230mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
EA524AN-3 19x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
EA524AN-4 32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ハンマーヘッド付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top