詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AS-12

品名 : 60mm スクレーパー(ステンレス製)

仕様

刃材質 ステンレス(SUS420J2) ハンドル材質 グレードポリプロピレン
焼入硬度 HRC52° 刃長 85mm
全長 225mm 刃幅 60mm
刃厚 約1.8mm 重量 85g
用途 ペンキはがしやサビおとしに最適
刃物スクレーパーとして使用できます。
直刃
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0128ページ
バリエーション一覧
EA524AS-11 45mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524AS-12 60mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top