品番 : EA524AS-13
品名 : 65mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| 刃材質 | ステンレス(SUS420J2) | ハンドル材質 | グレードポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 焼入硬度 | HRC52° | 全長 | 210mm |
| 刃長 | 85mm | 刃幅 | 65mm |
| 刃厚 | 約1.8mm | 重量 | 80g |
| 用途 | ペンキはがしやサビおとしに最適 | ||
| 刃物スクレーパーとして使用できます。 | |||
| 斜刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AS-11 45mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AS-12 60mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製) |
