品番 : EA524AV-20
品名 : 3本組 チゼルスクレーパーセット
仕様
| 名称 | 3本セット(袋付) | 刃幅 | 10mm、16mm、25mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 185mm | 材質 | 刃:刃物鋼(焼入れ) ハンドル:木柄 |
| 刃厚 | 2.0mm | 袋材質 | キャンバス生地 |
| 袋サイズ | 300×110(H)mm | ||
| 砥石で研いで使用できます。 | |||
| 袋はマチの無い薄型袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA524AV-11 : 10x185mm チゼルスクレーパー |
| セット商品 | EA524AV-13 : 16x185mm チゼルスクレーパー |
| セット商品 | EA524AV-16 : 25x185mm チゼルスクレーパー |
| セット商品 | EA925MC-12A : 300x110mm キャンバス工具袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
