品番 : EA524DA-1
品名 : 10 x205mm ベアリングスクレーパー
仕様
| 刃幅 | 10mm | 全長 | 205mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 材質 | 工具鋼 |
| 刃先 | 三角 | 用途 | 錆取、面取、ガスケットはがし等に |
| 工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています | |||
| 高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/05 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA524DA-2です。

