詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524DA-4

品名 : 15.7x258mm ベアリングスクレーパー

仕様

刃幅 15.7mm 全長 258mm
刃長 150mm 材質 工具鋼
刃先 用途 錆取、面取、ガスケットはがし等に
工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています
高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/23 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0131ページ
バリエーション一覧
EA524DA-1 10 x205mm ベアリングスクレーパー
EA524DA-2 12 x255mm ベアリングスクレーパー
EA524DA-3 18 x205mm ベアリングスクレーパー
EA524DA-4 15.7x258mm ベアリングスクレーパー
EA524DA-5 11 x205mm ベアリングスクレーパー
EA524DA-6 16 x255mm ベアリングスクレーパー
EA524DA-7 19.8x340mm ベアリングスクレーパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top