品番 : EA524EW
品名 : 柄付スクレーパーセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 10mm・24mm |
| 刃厚 | 2.0mm (先端部:0.5mm以下) |
材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼(全体焼入れ) ハンドル:アセチ |
| 重量 | 刃幅10mm:155g 刃幅24mm:160g |
収納袋 | サイズ:250×100(H)mm 材質:ナイロン |
| 釘抜き、コンクリートのハツリ作業、建材・石膏ボードの削りハツリ作業・溶接のスポット落とし、にサビ落とし、ペンキやシールはがし作業、自転車のガスケットスクレーパーに | |||
| 耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れたアセテート樹脂を柄に使用 | |||
| ハンマーで叩ける座金付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA524EW-1 : 10x200mm 柄付スクレーパー |
| セット商品 | EA524EW-2 : 24x200mm スクレーパー(柄付) |
ウェブカタログ画像
拡大
