品番 : EA524LB
品名 : 76mm/1524mm スクレーパー(長柄)
仕様
| 全長 | 1500mm | 刃幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 柄の太さ | 26×29mm | 重量 | 約700g |
| ハンドル長 | 1397mm | 用途 | ペンキ、タイルはがし用 |
| 刃材質 | 高炭素鋼(硬質) | 柄材質 | 木 |
| 腰の強さ | 硬 | ||
| ブレードには20°の傾きが付いているため、立ったままの状態で作業が行えます。 | |||
| 耐久性、快適性、精度を兼ね備えており、様々な削り取り作業に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
●重量…約700g(10/06/01 1040) |
|---|
| カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/08/13 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LB 76mm/1524mm スクレーパー(長柄) |
| EA524LC 152mm/1524mm スクレーパー(長柄) |
ウェブカタログ画像
拡大

