品番 : EA524LC
品名 : 152mm/1524mm スクレーパー(長柄)
仕様
| 全長 | 1500mm | 刃幅 | 152mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約700g | ハンドル長 | 1397mm |
| 用途 | ペンキ、タイルはがし用 | 刃材質 | 高炭素鋼(硬質) |
| 柄材質 | 木 | 腰の強さ | 硬 |
| 刃は20°の傾きが付いていますので、立ったままの状態で作業が行えます。 | |||
| 耐久性、快適性、精度を兼ね備えており、様々な削り取り作業に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LB 76mm/1524mm スクレーパー(長柄) |
| EA524LC 152mm/1524mm スクレーパー(長柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
