品番 : EA524LD-11
品名 : 102mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用)
仕様
用途 | EA524LD-1、-2、-3用替刃 | 刃材質 | ハイカーボンスチール |
---|---|---|---|
刃幅 | 102mm | 重量 | 132g(パッケージ含) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/14 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0122ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA524LD-11 102mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用) |
EA524LD-12 152mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA524LD-1 : 102mm/ 455mm スクレーパー |