品番 : EA524LM-26
品名 : 65x300mm スクレーパー(タイル用/チョップタイプ)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02254 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 刃幅 | 65mm |
| スタイル | チョップタイプ | 材質 | 刃:炭素工具鋼 本体:焼入れパイプ |
| 重量 | 370g | ||
| グリップエンドは叩きやすい形状となっております。 | |||
| 柄は貫通タイプです。 | |||
| 鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。 | |||
| 刃のボディ部分がうすくできているので、Pタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み・差し込みできます。 | |||
| 刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LM-26 65x300mm スクレーパー(タイル用/チョップタイプ) |
| EA524LM-27 100x300mm スクレーパー(タイル用) |
