詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LM-27

品名 : 100x300mm スクレーパー(タイル用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02252
全長 300mm 刃幅 100mm
スタイル ノーマルタイプ 材質 刃:炭素工具鋼
本体:焼入れパイプ
重量 530g
グリップエンドは叩きやすい形状となっております。
柄は貫通タイプです。
鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。
刃のボディ部分がうすくできているので、Pタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み・差し込みできます。
刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

2,340 (税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/07 16:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0120ページ

代替品

EA524LM-26
  • 品番

    EA524LM-26

  • コメント

    刃幅 100mm→65mm 全長300mm

バリエーション一覧
EA524LM-26 65x300mm スクレーパー(タイル用/チョップタイプ)
EA524LM-27 100x300mm スクレーパー(タイル用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top