詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524S-11

品名 : 20x315mm スクレーパー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10672-2K-20X315N
刃幅(mm) 20 全長(mm) 315
刃厚 5.0mm 刃材質 工具鋼
重量 227g
握りやすい樹脂製ハンドル
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0132ページ
バリエーション一覧
EA524S-11 20x315mm スクレーパー
EA524S-12 25x365mm スクレーパー
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top