詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524S-12

品名 : 25x365mm スクレーパー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10672-2K-25X365N
刃幅(mm) 25 全長(mm) 365
刃厚 5.0mm 刃材質 工具鋼
重量 367g
握りやすい樹脂製ハンドル
追加説明
カタログ価格

4,920 (税抜)/ 5,412 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 12:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0132ページ
バリエーション一覧
EA524S-11 20x315mm スクレーパー
EA524S-12 25x365mm スクレーパー
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top