詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AG-125

品名 : 125mm ボール盤バイス

仕様

材質 鋳鉄 口幅 125mm
最大開口 124mm 重量 10.9kg
追加説明
カタログ価格

57,400 (税抜)/ 63,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0652ページ

代替品

EA525DD-2
  • 品番

    EA525DD-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA525AG-75 75mm ボール盤バイス
EA525AG-100 100mm ボール盤バイス
EA525AG-125 125mm ボール盤バイス
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top