品番 : EA525AG-75
品名 : 75mm ボール盤バイス
仕様
| 口幅 | 75mm | 最大開口 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋳鉄 | 重量 | 2.7kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AG-75 75mm ボール盤バイス |
| EA525AG-100 100mm ボール盤バイス |
| EA525AG-125 125mm ボール盤バイス |

