品番 : EA525AL-2
品名 : 50mm マシンバイス(3ウェイ 角度付)
便利な回転ベースに、たて&左右傾斜可能
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 50mm | 口の深さ | 25.4mm |
| 重量 | 4.0kg | ||
| たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付) | |||
| 360°回転ベース(目盛付) | |||
| フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。 | |||
| 斜めへの加工が必要な作業に。 | |||
| ベースには、機械等に取り付ける為の溝付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
117,000 円(税抜)/ 128,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AL-2 50mm マシンバイス(3ウェイ 角度付) |
| EA525AL-4 100mm マシンバイス(3ウェイ 角度付) |
| EA525AL-5 127mm マシンバイス(3ウェイ 角度付) |

