詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AL-5

品名 : 127mm マシンバイス(3ウェイ 角度付)

便利な回転ベースに、たて&左右傾斜可能

仕様

口幅(mm) 127 最大開口(mm) 127
口の深さ 44.4mm 重量(kg) 38.1
材質 鋳鉄製
3ウェイ角度付
360°回転ベース(目盛付)
たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。
斜めへの加工が必要な作業に。
ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
追加説明
カタログ価格

307,800 (税抜)/ 338,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/06 13:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA525AL-2 50mm マシンバイス(3ウェイ 角度付)
EA525AL-4 100mm マシンバイス(3ウェイ 角度付)
EA525AL-5 127mm マシンバイス(3ウェイ 角度付)
ウェブカタログ画像
  • バイス調整角度:90度
  • バイス調整角度:45度 左右
  • バイス調整角度:45度 左右

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top