詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AP-17

品名 : 100mm クロススライドバイス

溝付きの口金で球型のワークでも保持できます

仕様

口幅(mm) 100 最大開口(mm) 100
スライド幅(X軸×Y軸) 124×124mm 口深さ 35mm
重量(kg) 9.1 材質 鋳鉄製
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
追加説明
カタログ価格

51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 08:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA525AP-16 75mm クロススライドバイス
EA525AP-17 100mm クロススライドバイス
EA525AP-18 125mm クロススライドバイス
EA525AP-19 150mm クロススライドバイス
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top