品番 : EA525AP-18
品名 : 125mm クロススライドバイス
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます
仕様
| 口幅(mm) | 125 | 最大開口(mm) | 125 |
|---|---|---|---|
| スライド幅(X軸×Y軸) | 150×150mm | 口深さ | 38mm |
| 重量(kg) | 20.4 | 材質 | 鋳鉄製 |
| 回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 | |||
| 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,800 円(税抜)/ 92,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AP-16 75mm クロススライドバイス |
| EA525AP-17 100mm クロススライドバイス |
| EA525AP-18 125mm クロススライドバイス |
| EA525AP-19 150mm クロススライドバイス |
ウェブカタログ画像
拡大
