品番 : EA525AP-8
品名 : 150mm ドリルプレスバイス
仕様
| 口幅(mm) | 150 | 最大開口(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 51mm | 重量(kg) | 13.6 |
| 材質 | 鋳鉄製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,100 円(税抜)/ 39,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 05:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AP-6 75mm ドリルプレスバイス |
| EA525AP-7 100mm ドリルプレスバイス |
| EA525AP-8 150mm ドリルプレスバイス |
| EA525AP-9 200mm ドリルプレスバイス |
ウェブカタログ画像
拡大

