詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AP-7

品名 : 100mm ドリルプレスバイス

仕様

口幅(mm) 100 最大開口(mm) 100
口深さ 38mm 重量(kg) 5.4
材質 鋳鉄製
追加説明
カタログ価格

17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0652ページ

代替品

EA525DA-12
バリエーション一覧
EA525AP-7 100mm ドリルプレスバイス
EA525AP-8 150mm ドリルプレスバイス
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top