品番 : EA525AT-11
品名 : 36mm 精密バイス
ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド・固定させることができます
                            仕様
| 材質 | 合金鋼 | 精度 | ±0.005mm | 
|---|---|---|---|
| 平行度 | 0.003/100mm | 直角度 | 0.005/100mm | 
| 口幅 | 36mm | 最大開口 | 45mm | 
| 重量 | 1.0kg | ||
| ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。 | |||
| 精密バイス | |||
| クランプ用溝なし | |||
| ケース付 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 10 (2025/11/05 01:01現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA525AT-11 36mm 精密バイス | 
| EA525AT-12 48mm 精密バイス | 
| EA525AT-13 63mm 精密バイス | 

                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            