品番 : EA525AT-13
品名 : 63mm 精密バイス
ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド・固定させることができます
仕様
| 材質 | 合金鋼 | 精度 | ±0.005mm |
|---|---|---|---|
| 平行度 | 0.003/100mm | 直角度 | 0.005/100mm |
| 口幅 | 63mm | 最大開口 | 95mm |
| 重量 | 3.3kg | ||
| ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。 | |||
| 精密バイス | |||
| クランプ用溝なし | |||
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/07 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AT-11 36mm 精密バイス |
| EA525AT-12 48mm 精密バイス |
| EA525AT-13 63mm 精密バイス |
