詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AW-12

品名 : 100mm マシンバイス(ユニバーサル)

仕様

口幅 100mm 最大開口 80mm
口の深さ 32mm 重量 13.4kg
硬度 HRC55±3 材質 工具鋼
垂直ベースは0~90°傾斜できます。
360°回転テーブル(目盛付)
回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能
追加説明
カタログ価格

125,500 (税抜)/ 138,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/22 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA525AW-11 50mm マシンバイス(ユニバーサル)
EA525AW-12 100mm マシンバイス(ユニバーサル)
ウェブカタログ画像
※画像はEA525AW-11です。
  • ※画像はEA525AW-11です。
  • 赤〇部分のボルトを緩めれば、角度調整ができます。
  • メインテーブル:360°回転
  • 垂直ベース:0~90°角度調整可能
  • バイス部の回転テーブルも組み合わせる事で3次元平面でのあらゆる設定が可能です。
  • 口の開き(最大開口):80mm\n口幅:100mm  口の深さ:32mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top