品番 : EA525AW-11
品名 : 50mm マシンバイス(ユニバーサル)
仕様
| 口幅 | 50mm | 最大開口 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 22.6mm | 重量 | 3.5kg |
| 硬度 | HRC55±3 | 材質 | 工具鋼 |
| 垂直ベースは0~90°傾斜できます。 | |||
| 360°回転テーブル(目盛付) | |||
| 回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/11 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AW-11 50mm マシンバイス(ユニバーサル) |
| EA525AW-12 100mm マシンバイス(ユニバーサル) |
