品番 : EA525AW-32
品名 : 100mm ドリルプレスバイス
口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です
仕様
| 口幅(mm) | 100 | 最大開口(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 4.7 | 口の深さ(mm) | 38 |
| 材質 | 鋳鉄製 | ||
| バイスはボルトで固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AW-31 75mm ドリルプレスバイス |
| EA525AW-32 100mm ドリルプレスバイス |
| EA525AW-33 125mm ドリルプレスバイス |
