詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AW-33

品名 : 125mm ドリルプレスバイス

口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です

仕様

口幅(mm) 125 最大開口(mm) 125
重量(kg) 11.5 口の深さ(mm) 48
材質 鋳鉄製
バイスはボルトで固定できます。
追加説明
カタログ価格

25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0652ページ
バリエーション一覧
EA525AW-31 75mm ドリルプレスバイス
EA525AW-32 100mm ドリルプレスバイス
EA525AW-33 125mm ドリルプレスバイス
ウェブカタログ画像
※画像はEA525AW-32です。
  • ※画像はEA525AW-32です。
  • Jaw Width:125mm\nJaw Depth:48mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top