品番 : EA525AW-51
品名 : 150mm ドリルプレスバイス(クイックハンドル)
ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返しの作業状況で特に便利です
仕様
| 口幅(mm) | 150 | 最大開口(mm) | 169 |
|---|---|---|---|
| 口の深さ(mm) | 54 | 材質 | 軟鋼 |
| ベースサイズ | 340(W)×150(D)×87(H)mm | 全長 | 440mm(ベース:340mm+ハンドル部:100mm) (※口を閉じた状態) |
| 重量(kg) | 11.5 | ||
| 口金に水平、垂直のV溝付 | |||
| スピンドルは反時計回り方向に作動します。 | |||
| ハンドルは迅速な動作機構付で、繰り返しの作業状況で特に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
代替品
![]() |
|

