品番 : EA525AW-71
品名 : 50mm マシンバイス(2ウェイ/角度付)
仕様
| 口幅 | 50mm | 最大開口 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 25mm | 重量 | 3.5kg |
| 角度調整 | 0~90°(目盛付) | 材質 | 鋳鉄 |
| 垂直軸に沿って任意の角度に設定できるため、幅広い用途に使用できる万能ツールです。 | |||
| 緻密な粒度の高張力鋳鉄製で、精度と耐久性が高いです。 | |||
| 人間工学に基づいて設計されたオールスチール製のハンドルにより、ストレスのない操作が可能で、確実にグリップできます。 | |||
| 360°回転ベース(目盛付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/19 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AW-71 50mm マシンバイス(2ウェイ/角度付) |
| EA525AW-72 75mm マシンバイス(2ウェイ/角度付) |
| EA525AW-73 100mm マシンバイス(2ウェイ/角度付) |
| EA525AW-74 125mm マシンバイス(2ウェイ/角度付) |
| EA525AW-75 150mm マシンバイス(2ウェイ/角度付) |
ウェブカタログ画像
拡大
