詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AW-73

品名 : 100mm マシンバイス(2ウェイ/角度付)

仕様

口幅 100mm 最大開口 100mm
口の深さ 38mm 重量 17kg
角度調整 0~90°(目盛付) 材質 鋳鉄
垂直軸に沿って任意の角度に設定できるため、幅広い用途に使用できる万能ツールです。
緻密な粒度の高張力鋳鉄製で、精度と耐久性が高いです。
人間工学に基づいて設計されたオールスチール製のハンドルにより、ストレスのない操作が可能で、確実にグリップできます。
360°回転ベース(目盛付)
追加説明
カタログ価格

73,300 円(税抜)/ 80,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA525AW-71 50mm マシンバイス(2ウェイ/角度付)
EA525AW-72 75mm マシンバイス(2ウェイ/角度付)
EA525AW-73 100mm マシンバイス(2ウェイ/角度付)
EA525AW-74 125mm マシンバイス(2ウェイ/角度付)
EA525AW-75 150mm マシンバイス(2ウェイ/角度付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA525AW-71です。
  • ※画像はEA525AW-71です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top