詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AW-83

品名 : 100mm マシンバイス(3ウェイ/角度付)

仕様

最大開口 100mm 口幅 100mm
口の深さ 38mm 重量 20.5kg
材質 工具鋼
作業テーブルへの確実な固定が可能です。
緻密な粒度の高張力鋳鉄と、完全に硬化・研磨された工具鋼で作られており、耐久性に優れています。
人間工学に基づいたスチールハンドルは、スプリング式機構で取り付けられており、操作中に確実にグリップできます。
縦90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
360°回転ベース(目盛付)
追加説明
カタログ価格

96,400 円(税抜)/ 106,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0654ページ
バリエーション一覧
EA525AW-81 50mm マシンバイス(3ウェイ/角度付)
EA525AW-82 75mm マシンバイス(3ウェイ/角度付)
EA525AW-83 100mm マシンバイス(3ウェイ/角度付)
EA525AW-84 125mm マシンバイス(3ウェイ/角度付)
EA525AW-85 150mm マシンバイス(3ウェイ/角度付)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA525AW-81です。
  • 底面(接地面)サイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top