品番 : EA525AW-85
品名 : 150mm マシンバイス(3ウェイ/角度付)
仕様
| 口幅 | 150mm | 最大開口 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 45mm | 重量 | 45kg |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 作業テーブルへの確実な固定が可能です。 | |||
| 緻密な粒度の高張力鋳鉄と、完全に硬化・研磨された工具鋼で作られており、耐久性に優れています。 | |||
| 人間工学に基づいたスチールハンドルは、スプリング式機構で取り付けられており、操作中に確実にグリップできます。 | |||
| 縦90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付) | |||
| 360°回転ベース(目盛付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
177,400 円(税抜)/ 195,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AW-81 50mm マシンバイス(3ウェイ/角度付) |
| EA525AW-82 75mm マシンバイス(3ウェイ/角度付) |
| EA525AW-83 100mm マシンバイス(3ウェイ/角度付) |
| EA525AW-84 125mm マシンバイス(3ウェイ/角度付) |
| EA525AW-85 150mm マシンバイス(3ウェイ/角度付) |
ウェブカタログ画像
拡大
