詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525BJ-1

品名 : 102mm ベンチバイス(回転台付)

カタログ訂正

26/07/01 重量:(誤)7.7kg→(正)5.9kg (NO.57 1253)

延性構造で強度を高めています

仕様

口幅 102mm 最大開口 102mm
口の深さ 51mm 材質 鋳造鉄
重量 5.9kg
360°回転ベース
耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ
溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。
取り付け穴(φ9mm)×3個付き
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/23 11:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0335ページ
バリエーション一覧
EA525BJ-1 102mm ベンチバイス(回転台付)
EA525BJ-2 152mm ベンチバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。
  • 単位:mm
  • 単位:mm

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top