品番 : EA525BJ-2
品名 : 152mm ベンチバイス(回転台付)
カタログ訂正
26/07/01 重量:(誤)20.0kg→(正)12kg (NO.57 1253)
延性構造で強度を高めています
仕様
| 口幅 | 152mm | 最大開口 | 152mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 60mm | 材質 | 鋳鉄 |
| 重量 | 12kg | ||
| 360°回転ベース | |||
| 耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ | |||
| 溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。 | |||
| 取り付け穴×3個、ロック機構2つ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,100 円(税抜)/ 38,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/13 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525BJ-1 102mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA525BJ-2 152mm ベンチバイス(回転台付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画

