品番 : EA525DA-1
品名 : 35mm ドリルプレスバイス
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 側面 | フラットタイプ |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 35mm | 最大開口 | 35mm |
| 口奥行 | 35mm | 全高 | 45mm |
| 重量 | 900g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DA-1 35mm ドリルプレスバイス |
| EA525DA-2 60mm ドリルプレスバイス |
| EA525DA-5 150mm ドリルプレスバイス |
