品番 : EA525DA-5
品名 : 150mm ドリルプレスバイス
仕様
| 口奥行 | 50mm | 材質 | 鋳鉄 |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 150mm | 口幅 | 150mm |
| 重量 | 16.3kg | 側面 | フラットタイプ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,500 円(税抜)/ 103,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/27 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DA-1 35mm ドリルプレスバイス |
| EA525DA-2 60mm ドリルプレスバイス |
| EA525DA-4 100mm ドリルプレスバイス |
| EA525DA-5 150mm ドリルプレスバイス |

