品番 : EA525DA-4
品名 : 100mm ドリルプレスバイス
仕様
材質 | 鋳鉄 | 側面 | フラットタイプ |
---|---|---|---|
口幅 | 100mm | 最大開口 | 100mm |
口奥行 | 40mm | 全高 | 80mm |
重量 | 8.6kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,300 円(税抜)/ 68,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0678ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA525DA-1 35mm ドリルプレスバイス |
EA525DA-2 60mm ドリルプレスバイス |
EA525DA-4 100mm ドリルプレスバイス |
EA525DA-5 150mm ドリルプレスバイス |