品番 : EA525DD-3
品名 : 150mm クイックバイス
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 150mm | 重量 | 15.5kg |
| センターレバーを引き押ししてジョー部をセットし、ロックレバーを倒して対象物を固定します。 | |||
| サイズによりマウントベースの形状が異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,400 円(税抜)/ 96,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/26 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DD-1 75mm クイックバイス |
| EA525DD-2 100mm クイックバイス |
| EA525DD-3 150mm クイックバイス |
| EA525DD-4 200mm クイックバイス |

