詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525DD-4

品名 : 200mm クイックバイス

仕様

材質 鋳鉄 口幅 200mm
最大開口 200mm 重量 23kg
センターレバーを引き押ししてジョー部をセットし、ロックレバーを倒して対象物を固定します。
サイズによりマウントベースの形状が異なります。
追加説明
カタログ価格

145,200 (税抜)/ 159,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/12 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0653ページ

代替品

EA525DD-2
  • 品番

    EA525DD-2

  • コメント

    口幅:100mm

バリエーション一覧
EA525DD-1 75mm クイックバイス
EA525DD-2 100mm クイックバイス
EA525DD-3 150mm クイックバイス
EA525DD-4 200mm クイックバイス
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top