品番 : EA525DF-1
品名 : 75mm アングルバイス(半円形)
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 角度調整 | 0~90°(目盛付) |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 75mm | 最大開口 | 75mm |
| 重量 | 5.9kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DF-1 75mm アングルバイス(半円形) |
| EA525DF-2 100mm アングルバイス(半円形) |
