詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525DF-2

品名 : 100mm アングルバイス(半円形)

仕様

材質 鋳鉄 角度調整 0~90°(目盛付)
口幅 100mm 最大開口 100mm
重量 9kg
追加説明
カタログ価格

58,100 円(税抜)/ 63,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/10 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0653ページ
バリエーション一覧
EA525DF-1 75mm アングルバイス(半円形)
EA525DF-2 100mm アングルバイス(半円形)
モデルチェンジ品画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top