品番 : EA525DH-27
品名 : 150mm ミーリングバイス(回転台付)
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様
| 口幅(mm) | 150 | 最大開口(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 33.1 | 口幅 | 150mm |
| 口奥行 | 50.8mm | 全高 | 170mm |
| 鋳鉄製 | |||
| 360度回転ベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
187,200 円(税抜)/ 205,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DH-26 100mm ミーリングバイス(回転台付) |
| EA525DH-27 150mm ミーリングバイス(回転台付) |
