品番 : EA525DH-26
品名 : 100mm ミーリングバイス(回転台付)
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様
| 口幅(mm) | 102 | 最大開口(mm) | 102 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 14.1 | 口幅 | 100mm |
| 口奥行 | 38.1mm | 全長 | 400mm |
| 全幅 | 165mm | 全高 | 130mm |
| センターからハンドルまでの距離 | 290mm | 回転台 | 幅:165mm 長さ:218mm ハンドルを伸ばした時の全長:560mm |
| 鋳鉄製 | |||
| 360度回転ベース | |||
| ※本体が青色から黒色に順次変更予定です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,500 円(税抜)/ 47,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/24 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0654ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DH-26 100mm ミーリングバイス(回転台付) |
| EA525DH-27 150mm ミーリングバイス(回転台付) |
